Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23753 Glühbirne 1,2 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23753 Glühbirne 1,2 W E10
Artikel-Nr.:
     262-E464F07
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23753
EAN/GTIN:
     4034451237537
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23753
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
60 - 60 V V
Lichtstrom:
2.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,699*
€ 1,009*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 1,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
10
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.