Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,42W SM4s7 6V Röhre Ø3x14mm farblos einseitig gesockelt 19504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464B01
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19504
EAN/GTIN:
     4034451195042
Suchbegriffe:
Anzeige- und Signallampe
Halogen-Signallampe
Hochvolt Krypton
Hochvolt Standard
Kleinlampe 0,42W SM4s7 6V Röhre Ø3x14mm farblos einseitig gesockelt 19504
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
14 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.42 - 0.42 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
70 mA mA
Sockel:
SM4s/7
Technologie:
Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,507*
€ 2,157*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,16*
10
€ 3,90*
ab € 1,707*
€ 2,437*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.