Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 100W 40° WFL Ø50,67mm B15d alub. Glas 13026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Halogenreflektorlampe 100W 40° WFL Ø50,67mm B15d alub. Glas 13026
Artikel-Nr.:
     262-E464A10
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13026
EAN/GTIN:
     4034451130265
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
HV-Halogenreflektorlampe 100W 40° WFL Ø50,67mm B15d alub. Glas 13026
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wide Flood
Ausstrahlungswinkel:
40 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50.67 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
100 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
B15d
Trafo integriert:
ja
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel B15D, Halogenlampe BA15D, Halogenlampe Sockel BA15D, NV-Halogenlampe BA15D, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, hv-halogenlampe 100w, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe, Reflektorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.