Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 35W 40° WFL Ø50,67mm B15d alub. Glas 13020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Halogenlampe JDR 35W BA15d 13020 240V 50,67x75mm
SUH Halogenlampe JDR 35W BA15d 13020 240V 50,67x75mm
Artikel-Nr.:
     262-E464A07
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13020
EAN/GTIN:
     4034451130203
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
HV-Halogenreflektorlampe 35W 40° WFL Ø50,67mm B15d alub. Glas 13020
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wide Flood
Ausstrahlungswinkel:
40 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50.67 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
35 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstärke:
650 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
B15d
Trafo integriert:
ja
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel B15D, Halogenlampe BA15D, Halogenlampe Sockel BA15D, NV-Halogenlampe BA15D, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. hv-halogenlampen, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe, Reflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 20,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 25,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.