Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 100W matt B15d 220-240V Röhre einseitig gesockelt Ø17x66mm 12846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E463J45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
HV-Halogenlampe 100W matt B15d 220-240V Röhre einseitig gesockelt Ø17x66mm 12846
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
17 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Gesamtlänge:
66 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
100 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
100 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtstrom:
1320 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Sockel:
B15d
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel B15D, Halogenlampe BA15D, Halogenlampe Sockel BA15D, NV-Halogenlampe BA15D, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel b15d 100w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 9,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,33*
€ 9,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.