| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E463J43 Herst.-Nr.: 12842 EAN/GTIN: 4034451128422 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 60W matti B15d 220-240V Röhre einseitig gesockelt Ø17x62mm 12842 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 17 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 62 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 60 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtstrom: | 770 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h | Sockel: | B15d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel B15D, Halogenlampe BA15D, Halogenlampe Sockel BA15D, NV-Halogenlampe BA15D, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. hv-halogenlampen, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,37* | € 7,81* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,38* | € 7,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,09* | € 8,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,38* | € 9,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|