| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E420I69 Herst.-Nr.: 0040621 EAN/GTIN: 4030641406219 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 400V Funktion Phasenfolgeüberwachung AK9840.823AC50/60HZ400V Weitere Informationen: | | Funktion Asymmetrieerkennung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 400 - 400 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, industrierelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,52* | € 431,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,48* | € 436,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,91* | € 440,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 419,49* | € 474,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 431,27* | € 487,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|