Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 45-90° R.1R.3 polws glz IP20 85341139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder polarweiß glänzend 85341139
Bewegungsmelder polarweiß glänzend 85341139
Artikel-Nr.:
     262-E408F04
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341139
EAN/GTIN:
     4011334373902
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder UP 45-90° R.1R.3 polws glz IP20 85341139
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Erfassungswinkel horizontal:
45 - 90 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,37*
€ 65,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,54*
€ 65,29*
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 66,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,32*
€ 66,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 68,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
85341131
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.