| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E407G35 Herst.-Nr.: 1349200 EAN/GTIN: 4003468130032 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX REG 1-100000lx 10Kan LED Lichtsensor m.LED-Anz LUNA134KNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 10 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor separat | Einstellung: | 1 - 100000 lx lx | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,66* | € 313,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,04* | € 322,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,24* | € 327,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,76* | € 331,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 287,50* | € 335,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|