Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 2p ger Serie 890 250V 16A Snapschraub Federzugans 1,5qmm hfr 890-772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E395A63
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-772
EAN/GTIN:
     4055143428194
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 2p ger Serie 890 250V 16A Snapschraub Federzugans 1,5qmm hfr 890-772
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.03056 kWh
Breite:
19.8 mm
Durchgangswiderstand:
0.5
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
grün
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Halogenfrei:
ja
Höhe:
16 mm
Länge:
32.6 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Neigungswinkel:
0 - 0 °
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,1936*
€ 1,5236*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,31506*
€ 1,67506*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3449*
€ 1,7149*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4044*
€ 1,7844*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,78997*
€ 2,19997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,19997*
€ 2,61796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05997*
€ 2,45136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78997*
€ 2,13006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,9985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.