Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6VDC 84dB Serie 3 elektr Kst IP20 ws DC315SCVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Gong 6VDC 84dB Serie 3 elektr Kst IP20 ws DC315SCVL
Artikel-Nr.:
     262-E389B31
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC315SCVL
EAN/GTIN:
     5004100969941
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6VDC 84dB Serie 3 elektr Kst IP20 ws DC315SCVL
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
84 dB dB
Max. Reichweite:
150 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 6 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong friedland, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,73*
€ 97,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,88*
€ 101,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.