Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumlicht LED bl Ø70mm IP65 24V50Hz UC 8WD4420-5DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E364J89
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44205DF
EAN/GTIN:
     4011209919778
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Rundumlicht LED bl Ø70mm IP65 24V50Hz UC 8WD4420-5DF
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
blau
Funktion:
Rundumlicht
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Rundumlichtmodul Signalsäule, siemens leuchtmelder blau, drehspiegelleuchte, rundumleuchte siemens, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,76*
€ 73,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,78*
€ 75,91*
€ 5,90*
ab € 65,61*
€ 82,02*
€ 5,46*
ab € 75,15*
€ 82,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,91*
€ 122,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD44205DE
ab € 66,69*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DD
ab € 65,55*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DC
ab € 66,49*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DB
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.