| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E364D45 Herst.-Nr.: 33295 EAN/GTIN: 4034451332959 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe Steckanschl 12-14V rt Röhre Ø10x38mm einseitig gesockelt 33295 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | rot | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 38 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 12 - 14 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,46* | € 5,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,48* | € 5,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,30* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,94* | € 6,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|