Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 100A5A 2,5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRA01005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SRA01005 Elektrogehäusezubehör
Hager SRA01005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E337B26
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SRA01005
EAN/GTIN:
     4049857139316
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 100A5A 2,5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRA01005
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
20 - 20 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
29.5 - 29.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
29.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler hager, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 30,62*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 33,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,13*
€ 33,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 33,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,34*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SRZH01
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.