Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-5HK42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E322H33
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24405HK420AA0
EAN/GTIN:
     4042948807941
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-5HK42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 - 6000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.434,55*
€ 1.563,40*
Frei Haus
ab € 1.477,90*
€ 1.605,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.475,93*
€ 1.606,27*
Frei Haus
ab € 1.495,11*
€ 1.635,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.185,22*
€ 2.347,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,05*
€ 2.792,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,19*
€ 2.763,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,14*
€ 2.671,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,14*
€ 2.624,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,22*
€ 2.600,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,22*
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,425*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,89*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,91*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,83*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,56*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,27*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,19*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.