Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 7W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter TUVPL-S7W/2P1CT/5X10CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E320H65
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18825400
EAN/GTIN:
     8718291188254
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 7W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter TUVPL-S7W/2P1CT/5X10CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
28 mm mm
Farbtemperatur:
0 K K
Gesamtlänge:
135 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
7 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,78*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 12,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,87*
1
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 623,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62488880
ab € 6,64*
Ähnlich
Philips
86723080
ab € 8,79*
Ähnlich
Philips
64248680
ab € 7,17*
Ähnlich
Philips
61824580
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.