Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E318I45 Herst.-Nr.: XZCPA1965L5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 3p 5m 13mm Female abgew fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XZCPA1965L5 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | 13mm | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Bemessungsspannung: | 250 V V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Durchgangswiderstand: | 5 mOhm | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabellänge: | 5 m m | Kabeltyp: | mehradrig | Polzahl: | 3 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 0 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -25 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,27* | € 21,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,33* | € 21,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,32* | € 24,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,07* | € 26,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,78* | € 28,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|