Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-L 18W KLL 2G11 f.EVG Ø38x225,6mm TUVPL-L18W/4P1CT/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11
Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11
Artikel-Nr.:
     262-E303H94
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62492540
EAN/GTIN:
     8711500624925
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-L 18W KLL 2G11 f.EVG Ø38x225,6mm TUVPL-L18W/4P1CT/25
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
38 mm mm
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
225.6 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
18 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, energiesparlampe mit stecksockel philips 18w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 leuchtmittel 18w, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 15,92*
25
Frei Haus
ab € 17,8144*
€ 20,9044*
25
Frei Haus
ab € 17,8608*
€ 21,0908*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 27,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,50*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,98*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,78*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,05*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,51*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,56*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.