Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 6kW Schraub 30-60°C 450mm CTHK634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E299A27
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     322150
EAN/GTIN:
     4015627322158
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 6kW Schraub 30-60°C 450mm CTHK634
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
6 - 6 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
450 mm mm
Flanschdurchmesser:
0 mm mm
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Nennspannung 1:
400 V V
Schutzart (IP):
IP54
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 60 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 6kw, einschraubheizkörper dimplex, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 300,41*
€ 358,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,39*
€ 364,96*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 347,75*
€ 415,96*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,38*
€ 415,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
335910
ab € 265,86*
Ähnlich
Glen Dimplex
336180
ab € 250,87*
Ähnlich
Glen Dimplex
322140
ab € 299,38*
Ähnlich
Glen Dimplex
322160
ab € 309,04*
Ähnlich
Glen Dimplex
322170
ab € 319,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.