Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Regelstation ung.HK Kst 6bar ungemischter Heizkreis WWM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Regelstation ung.HK Kst 6bar ungemischter Heizkreis WWM25
Artikel-Nr.:
     262-E299A15
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     346600
EAN/GTIN:
     4015627346604
Suchbegriffe:
Regelstation
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wärmepumpe
Hydraulische Regelstation ung.HK Kst 6bar ungemischter Heizkreis WWM25
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Thermometer:
0 - 120 °C
Ausführung:
ungemischter Heizkreis
Breite:
250 mm
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Höhe:
420 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 - 95 °C
Mit Absperrventil:
ja
Mit Pumpenkugelhahn:
ja
Mit Rückschlagklappe:
ja
Mit Thermometer:
ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
ja
Mit Wärmedämmung:
ja
Nenndurchmesser Pumpenanschluss:
1 1/2 Zoll (40)
Nenndurchmesser primär:
1 1/2 Zoll (40)
Nenndurchmesser sekundär:
1 Zoll (25)
Primärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Pumpenanschluss:
Innengewinde (metrisch)
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Strömungsrichtung:
rechts
Tiefe:
250 mm
Verteilerbalken erweiterbar:
ja
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: regelstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,14*
€ 264,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 238,26*
€ 291,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,31*
€ 291,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
348450
ab € 608,00*
Ähnlich
Glen Dimplex
346590
ab € 301,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.