Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M20PG16 vernick 165ADAM20-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E272H42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088318
EAN/GTIN:
     4012195390961
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M20PG16 vernick 165ADAM20-PG16
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,51*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,74923*
€ 3,52923*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,79618*
€ 3,58618*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,0166*
€ 3,8066*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,1271*
€ 3,9371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,58618*
€ 4,26755
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48618*
€ 4,14855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28618*
€ 3,91055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,21618*
€ 3,82725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,79618*
€ 3,32745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,7236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.