Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M20PG11 vernick 165ADAM20-PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M20-PG11, CuZn, N 165 ADA M20-PG11
Adapter M - PG M20-PG11, CuZn, N 165 ADA M20-PG11
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E272H41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088316
EAN/GTIN:
     4012195390954
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M20PG11 vernick 165ADAM20-PG11
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,8414*
€ 61,4314*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,5858*
€ 62,5058*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,328*
€ 67,418*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,538*
€ 69,858*
€ 5,46*
ab € 55,37*
€ 70,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,5058*
€ 74,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,7458*
€ 72,2875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,9058*
€ 67,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,8458*
€ 66,4565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,5358*
€ 64,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,5858*
€ 57,8171
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,42929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.