Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M20PG9 vernick 165ADAM20-PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9
Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E272H40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088314
EAN/GTIN:
     4012195390947
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M20PG9 vernick 165ADAM20-PG9
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,9686*
€ 57,1886*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,7292*
€ 58,1192*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,458*
€ 62,608*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,05*
€ 64,86*
€ 5,46*
ab € 50,69*
€ 65,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,1192*
€ 69,16185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,9292*
€ 67,74575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,3492*
€ 63,48555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,9992*
€ 61,87905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,9292*
€ 60,60575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,7292*
€ 53,22775
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,23646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.