Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E265C23 Herst.-Nr.: 6098843 EAN/GTIN: 4012196657018 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST fv 160x600mm fvz o.Verb Weitsp WRAA166FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 160 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.151,46* | € 1.300,49* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.164,67* | € 1.314,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.294,11* | € 1.449,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.321,80* | € 1.477,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.498,77* | € 1.675,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|