Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E264B55 Herst.-Nr.: 6312756 EAN/GTIN: 4012196302895 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelleiter sym 110x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp WLT1150FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Ausführung symmetrisch: | ja | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelleiterbreite: | 500 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 654,81* | € 769,30* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 667,56* | € 777,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 752,23* | € 873,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 764,45* | € 887,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 860,22* | € 990,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|