Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHT30045RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263E54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192521
EAN/GTIN:
     4012196497232
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHT30045RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 10,16*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 10,81*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 11,14*
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 11,34*
€ 12,79*
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.