Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst lgr RAL7035 unbeh WDKHT30045LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E263D98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182895
EAN/GTIN:
     4012196673032
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst lgr RAL7035 unbeh WDKHT30045LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 10,76*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 10,89*
22 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 12,85*
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 12,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.