Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 30x30mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHT30030CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263D66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161979
EAN/GTIN:
     4012196581535
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 30x30mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHT30030CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,2572*
€ 37,1172*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 39,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,3108*
€ 40,6108*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,17*
€ 46,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,51*
€ 47,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,6108*
€ 48,32685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,8408*
€ 47,41055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,9408*
€ 45,14955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,7808*
€ 43,76915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,8908*
€ 42,71005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,3108*
€ 36,06985
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,5777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.