Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 25x25mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHT25025CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO WDK HT25025CW T-Stückhaube 25x25mm PVC cremeweiß RAL9001 6161944
OBO WDK HT25025CW T-Stückhaube 25x25mm PVC cremeweiß RAL9001 6161944
Artikel-Nr.:
     262-E263D64
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161944
EAN/GTIN:
     4012196580996
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 25x25mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHT25025CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
25 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 16,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,258*
€ 17,498*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 20,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 20,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 21,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,498*
€ 20,82262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,228*
€ 20,50132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,138*
€ 19,20422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,658*
€ 18,63302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,018*
€ 17,87142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,258*
€ 14,58702
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,0645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.