Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 40x15mm HFT Kst stgr unbeh RAL7030 WDKHT15040GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263D28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 40x15mm HFT Kst stgr unbeh RAL7030 WDKHT15040GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,0588*
€ 8,7488*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,6796*
€ 9,5896*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 11,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,5896*
€ 11,41162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,5096*
€ 11,31642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,0196*
€ 10,73332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,6396*
€ 10,28112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,3796*
€ 9,97172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,6796*
€ 7,94872
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,6699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.