Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E262I59 Herst.-Nr.: 5014476 EAN/GTIN: 4012195105077 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme ST Ø20-30 8-14mm unbeh 1814ST Weitere Informationen: | | Bauform: | Anschlussklemme | Durchmesser Erderanschluss: | 20 - 30 mm | Klemmbereich Rundleiter: | 8 - 14 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obo bettermann erdungsband, erdungsband, Anschlussklemme für Stab-/Tiefenerder, Anschlussklemme für Staberder, Anschlussklemme für Tiefenerder, Anschlussmuffe, Anschluss-Schelle, Blitzschutz-Klemme, Erderanschlussklemme, Erderanschlussschelle, Erdungsklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 3,2032* | € 4,0632* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 4,19* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,334* | € 4,214* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,40* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,04* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|