Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter Cu unbeh 101A-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-E262I34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5400627
EAN/GTIN:
     4012195629054
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter Cu unbeh 101A-CU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundleiter
Ausführung:
Fangstange
Durchmesser:
16 - 16 mm mm
Länge:
1500 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, fangstangen, fangstange 1.500mm, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung für Blitzschutz, Fangspitze, Fangstange, Fangstange für Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 92,92276*
€ 103,27276*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 130,32*
€ 130,32*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 130,31*
€ 143,90*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 167,2449*
€ 181,5849*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 388,15299*
€ 417,85299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,85299*
€ 497,24506
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,11299*
€ 493,98446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06299*
€ 476,07496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,15299*
€ 461,90206
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 36,6551*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335256
ab € 8,85738*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335167
ab € 37,10632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.