Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 320A 3p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-A320-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E253G81
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110302
EAN/GTIN:
     4015081098507
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 320A 3p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-A320-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920 - 3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 320 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,66*
€ 1.220,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.135,65*
€ 1.256,90*
Frei Haus
ab € 1.193,26*
€ 1.321,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.229,62*
€ 1.361,07*
Frei Haus
ab € 1.243,73*
€ 1.378,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,07*
€ 1.619,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,65*
€ 1.603,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,85*
€ 1.543,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,81*
€ 1.505,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,62*
€ 1.463,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,25*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,69*
Zubehör
Eaton
281668
ab € 21,76*
Zubehör
Eaton
260039
ab € 14,14*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,50*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 122,92*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 173,68*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,64*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,27*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,35*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 171,38*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,38*
Zubehör
Eaton
259509
ab € 76,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.