Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo STN 100-690V IP00 12-250V 121x131x91mm STN0,315(*/*)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E207J73
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     204981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Einphasen-Steuertrafo STN 100-690V IP00 12-250V 121x131x91mm STN0,315(*/*)
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
121 mm
Höhe:
131 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
10 W
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
100 - 690 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
0 - 0 V
Primärspannung 3:
0 - 0 V
Primärspannung 4:
0 - 0 V
Primärspannung 5:
0 - 0 V
Primärspannung 6:
0 - 0 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.3 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
12 - 250 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
0 - 0 V
Sekundärspannung 3:
0 - 0 V
Sekundärspannung 4:
0 - 0 V
Sekundärspannung 5:
0 - 0 V
Sekundärspannung 6:
0 - 0 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
91 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,40*
€ 94,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,83*
€ 114,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,94*
€ 142,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.