Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testadapter 0,5-2,5qmm Serie 2003 1p Federzug 2003-500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E188D90
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-500
EAN/GTIN:
     4050821322139
Testadapter 0,5-2,5qmm Serie 2003 1p Federzug 2003-500
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Polzahl:
1
Rastermaß:
8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 52,15*
€ 63,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 63,10*
€ 78,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 67,98*
€ 81,62*
1
€ 5,46*
ab € 72,42*
€ 88,52*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 87,6605*
€ 102,6305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 102,6305*
€ 122,1303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,8505*
€ 117,6321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,0805*
€ 114,3358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,6605*
€ 104,316
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,50642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 410,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.