Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack Block 3,7V CGLine+ Li-Ion 2zell 4000mAh LITHIUM-IONENAKKUMIN3,6V/4300MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG LiIon Akku 3,7V/4000mAh 40071353667
CEAG LiIon Akku 3,7V/4000mAh 40071353667
Artikel-Nr.:
     262-E185G79
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353667
EAN/GTIN:
     4012539327424
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 3,7v 4000mah
Akkupack Block 3,7V CGLine+ Li-Ion 2zell 4000mAh LITHIUM-IONENAKKUMIN3,6V/4300MAH
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium-Ionen
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
4000 mAh mAh
Nennspannung:
3.7 V V
Weitere Suchbegriffe: akku-packs ceag, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,38*
€ 61,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,73*
€ 69,60*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,11*
€ 70,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.