Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel hfr E90 NHXH-J 3x2,5qmm RE TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 (N)HXH-J3X2,5REE90


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E185D31
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4185331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
Starkstromkabel
nhxh-j e90 3x2,5mm²
Starkstromkabel hfr E90 NHXH-J 3x2,5qmm RE TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 (N)HXH-J3X2,5REE90
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
15.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Funktionserhalt nach DIN 4102-12:
E90
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12552*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80552*
€ 5,71857
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,45552*
€ 5,30207
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,30552*
€ 5,12357
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,14552*
€ 4,93317
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93552*
€ 4,68327
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,12552*
€ 3,71937
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.