Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel hfr E90 NHXH-J 3x1,5qmm RE TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 (N)HXH-J3X1,5REE90


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E185D15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4185315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x1,5qmm
Starkstromkabel hfr E90 NHXH-J 3x1,5qmm RE TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 (N)HXH-J3X1,5REE90
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
14.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Funktionserhalt nach DIN 4102-12:
E90
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49831*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,91831*
€ 4,66279
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55831*
€ 4,23439
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43831*
€ 4,09159
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,31831*
€ 3,94879
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13831*
€ 3,73459
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49831*
€ 2,97299
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.