Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher sw Mehrdr 124x60x31mm Einb TLE051-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siedle TLE 051-02 Lautsprechermodul
Siedle TLE 051-02 Lautsprechermodul
Artikel-Nr.:
     262-E184G66
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200043874-00
EAN/GTIN:
     4015739438747
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Türlautsprecher sw Mehrdr 124x60x31mm Einb TLE051-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Breite:
124 mm mm
Einbaubreite:
124 mm
Einbauhöhe:
60 mm
Einbautiefe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Material Front:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
Nur Lautsprecher:
ja
Tiefe:
31 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,53*
€ 206,74*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 174,68*
€ 209,58*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 176,03*
€ 212,12*
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 216,29*
€ 3,50*
ab € 183,49*
€ 219,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029074-00
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.