Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 4f AP Sinthesi si VA 125x395x13mm RA1158/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen mit Halter 4Module RA 1158/64
Rahmen mit Halter 4Module RA 1158/64
Artikel-Nr.:
     262-E175H98
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74078
EAN/GTIN:
     4011459740788
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
Rahmen-Türstation 4f AP Sinthesi si VA 125x395x13mm RA1158/64
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
125 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
395 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 4 fach silber, 4fach rahmen, türstationrahmen grothe, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,23*
€ 148,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,93*
€ 148,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,07*
€ 152,22*
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 153,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,18*
€ 169,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.