Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 2f AP Sinthesi si VA 125x215x13mm RA1158/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen mit Halter 2Module RA 1158/62
Rahmen mit Halter 2Module RA 1158/62
Artikel-Nr.:
     262-E175H96
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74076
EAN/GTIN:
     4011459740764
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
Rahmen-Türstation 2f AP Sinthesi si VA 125x215x13mm RA1158/62
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
125 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
215 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: türstationrahmen grothe, 2fach rahmen, türstationrahmen aufputz, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,68*
€ 113,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,79*
€ 113,20*
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 117,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,01*
€ 119,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,32*
€ 135,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.