Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 240VAC System M 105dB IP65 12ton rt Kst 0,06A SIR8903RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E175H44
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38903
EAN/GTIN:
     4011459389031
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Schallgeber 240VAC System M 105dB IP65 12ton rt Kst 0,06A SIR8903RT
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
12
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB dB
Mit Kontakt:
ja
Nennspannung:
240 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.06 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sirene, grothe schallgeber, schallgeber, sirene 105 db, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,36*
€ 108,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,82*
€ 118,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,76*
€ 120,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,60*
€ 121,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,17*
€ 121,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.