Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 40x60x200mm rws vz hfr LF-K 1974qmm RAL9010 LUK40.060R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal ST 40x60x200mm rws vz hfr LF-K 1974qmm RAL9010 LUK40.060R
Artikel-Nr.:
     262-E174J49
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339965151
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 40x60x200mm rws vz hfr LF-K 1974qmm RAL9010 LUK40.060R
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Länge:
200 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1974 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal b60xh40mm, installationskanal, installationskanal 60x190mm, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,99*
€ 74,85*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 65,4412*
€ 79,2612*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 79,2612*
€ 94,32083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,0712*
€ 92,90473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,4412*
€ 77,87503
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 32,7206* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 475,5672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.