Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 9x36TE ST IP30 ET110mm 800x550x110mm UL33X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Flachverteiler UP/HW T:110mm UL33X 108PLE,3x3-reihig UP Wanne
ABN Flachverteiler UP/HW T:110mm UL33X 108PLE,3x3-reihig UP Wanne
Artikel-Nr.:
     262-E173C39
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UL33X
EAN/GTIN:
     4015153468924
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Feldverteiler 9x36TE ST IP30 ET110mm 800x550x110mm UL33X
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
9
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
520 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm mm
Innentiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, kleinverteiler ip 30, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,25*
€ 234,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,15*
€ 244,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,19*
€ 309,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 303,98*
€ 362,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.