Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 3x12TE ST IP30 ET110mm 300x550x110mm UL13X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteil. UP/HW T110mm 36PLE, 1x3-reih UL13X
Flachverteil. UP/HW T110mm 36PLE, 1x3-reih UL13X
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C29
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UL13X
EAN/GTIN:
     4015153465541
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Kleinverteiler 3x12TE ST IP30 ET110mm 300x550x110mm UL13X
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
einfach
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
520 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm mm
Innentiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 3 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,63*
€ 134,01*
€ 5,46*
ab € 109,40*
€ 135,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,01*
€ 137,31*
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 141,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,42*
€ 176,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.