Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 vernick natur hfr Ms 919/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube Pg 13,5 919/13
Druckschraube Pg 13,5 919/13
Artikel-Nr.:
     262-E170C77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126400755
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 vernick natur hfr Ms 919/13
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 24,52624*
€ 29,37624*
1
€ 5,46*
ab € 24,89*
€ 34,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,37624*
€ 34,95773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52624*
€ 29,18623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 734,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.