Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 60W 12V IP20 Touch&Dim dyn Dimmung Touch and Dim Kstgeh 702.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Artikel-Nr.:
     262-E131B21
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70202
EAN/GTIN:
     4000870702024
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 60W 12V IP20 Touch&Dim dyn Dimmung Touch and Dim Kstgeh 702.02
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
60 mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,65*
€ 13,65*
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 15,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,85*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,49*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,82*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.