Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-304 Leistungsrelais Grau
Wago 788-304 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E117J36
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-304
EAN/GTIN:
     4055143184113
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-304
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24 v dc, steckrelais 24v, steckrelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 6,00*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 6,51317*
€ 7,11317*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,65*
€ 7,63*
1 Tag
28
1
€ 6,40*
ab € 5,83*
€ 7,86*
1
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,11317*
€ 8,46467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51317*
€ 7,75067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,2634* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.