Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-508 Leistungsrelais Grau
Wago 788-508 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E117J32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-508
EAN/GTIN:
     4055143192347
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-508
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 9,33*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 8,55117*
€ 9,45117*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,39*
€ 10,29*
1
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,39*
3 Tage
39
1
€ 5,80*
ab € 8,90*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,45117*
€ 11,24689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55117*
€ 10,17589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 189,0234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-152
ab € 2,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-154
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.