Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 70x170mm UT Alu rws RAL9010 vz GA-ST70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück symmetrisch 70x170x500 Aluminium reinweiß RAL 9010
T-Stück symmetrisch 70x170x500 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113D88
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279160
EAN/GTIN:
     4012195842682
Suchbegriffe:
Formstück für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
T-Stück für Geräteeinbaukanal
T-Stück GEB-K 70x170mm UT Alu rws RAL9010 vz GA-ST70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,23*
€ 101,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,14*
€ 102,11*
€ 5,46*
ab € 85,90*
€ 105,49*
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 108,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,68*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.